Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1885371 Herst.-Nr.: FAN12025PWM EAN/GTIN: 0065030845335 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com 120mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4-pin Molex - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | FAN12025PWM | EAN/UPC | 0065030845335 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com 120mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4-pin Molex - Gehäuselüfter | Produkttyp | Gehäuselüfter | Packungsinhalt | Y-Kabel | Farbe | Schwarz | Lüfterdurchmesser | 120 mm | Gebläsehöhe | 25 mm | Lüfterlager | Ever Lubricate Lager | Drehgeschwindigkeit | 800-2200 U/min | Luftstrom | 33,2-78,4 CFM | Geräuschpegel | 17.2 - 39 dBA | Netzanschluss | Lüfteranschluss, 4-polig, 4-poliger Molex-Anschluss | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12 cm x 12 cm x 2.5 cm | Gewicht | 118 g | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Gehäuselüfter | Packungsinhalt | Y-Kabel | Breite | 12 cm | Tiefe | 12 cm | Höhe | 2.5 cm | Gewicht | 118 g | Farbe | Schwarz | | | Kühlkörper und Lüfter | | Lüfterdurchmesser | 120 mm | Gebläsehöhe | 25 mm | Lüfterlager | Ever Lubricate Lager | Drehgeschwindigkeit | 800-2200 U/min | Luftstrom | 33,2-78,4 CFM | Geräuschpegel | 17.2 - 39 dBA | Netzanschluss | Lüfteranschluss, 4-polig, 4-poliger Molex-Anschluss | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -10 °C | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Produkttyp: | Gehäuselüfter | Packungsinhalt: | Y-Kabel | Breite: | 12 cm | Tiefe: | 12 cm | Höhe: | 2.5 cm | Farbe: | Schwarz | Lüfterdurchmesser: | 120 mm | Gebläsehöhe: | 25 mm | Lüfterlager: | Ever Lubricate Lager | Drehgeschwindigkeit: | 800-2200 U/min | Luftstrom: | 33,2-78,4 CFM | Geräuschpegel: | 17.2 - 39 dBA | Netzanschluss: | Lüfteranschluss, 4-polig, 4-poliger Molex-Anschluss | Kennzeichnung: | RoHS | Min Betriebstemperatur: | -10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter dc, computer, startech.com, 120x25mm, startech, fan12025pwm, 12025, startechcom, gehuselfter, cooling, 4pin, molex, gehäuselüfter/, lüfter, gehäuse, gehäuselüfter, schwarz, lfter, gehuse, gehauselufter/, lufter, gehause, case, 120mm, gehaeuseluefter, gehauselufter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,86* | € 11,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,71* | € 12,37* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,27* | € 16,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,29* | € 21,60* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,40* | € 29,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|