Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com dc-Axiallüfter, 12 V dc, 4.7 x 4.7 x 1Zoll, 33.20 → 78.41cfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2804588
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN12025PWM
EAN/GTIN:
     0065030845335
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = dc
Breite = 4.7Zoll
Strom max. = 350mA
Abmessungen = 4.7 x 4.7 x 1Zoll
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
dc
Breite:
4.7Zoll
Strom max.:
350mA
Abmessungen:
4.7 x 4.7 x 1Zoll
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 2804588, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, StarTech.com, FAN12025PWM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,87*
€ 11,20*
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 12,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,04*
€ 13,26*
€ 3,50*
ab € 26,38*
€ 35,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.