Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E-Port II - Port Replicator - 240 Watt - für Precision 3510, 7510, 7710, M2800, M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1878417
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-11514
EAN/GTIN:
     5397063815555
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Übersicht

Kurzinfo  Dell E-Port II - Port Replicator - 240 Watt - für Precision 3510, 7510, 7710, M2800, M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800
Gruppe  Anschlusserweiterung
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  452-11514
Modell  E-Port II
EAN/UPC  5711045801938

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell E-Port II - Port Replicator
Produkttyp  Port Replicator
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20 cm x 17 cm x 5.37 cm
Gewicht  780 g
Stromversorgung  Netzteil - extern 240 Watt
Entwickelt für  Precision 3510, 7510, 7710, M2800, M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Port Replicator
Breite  20 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  5.37 cm
Gewicht  780 g
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm
2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24+1-polig
1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45
1 x Display / Video - VGA - D-Sub (DB-15), 15-polig
1 x eSATA / USB 2.0 - 11 pin USB/eSATA
1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Gestellte Leistung  240 Watt
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Precision 3510, 7510, 7710, M2800, M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Port Replicator
Breite:
20 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
5.37 cm
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Gestellte Leistung:
240 Watt
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, dockingstation dell, docking station, dell, replicator, eport, 11514, 45211514, port, 5711045801938, 3510, 7510, 7710, 240w, watt, precision, m2800, m4600, m4700, m4800, m6600, m6700, m6800, poert, 2800, 4600, 4700, 4800, 6600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 143,90*
€ 149,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 226,60*
€ 233,30*
€ 6,90*
ab € 226,53*
€ 233,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.