Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 452-11514 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 452-11514 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11514 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11514 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11514 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11514 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18026359
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-11514
EAN/GTIN:
     5711045801938
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
  • Die wichtigsten Merkmale : Ein platzsparender Port-Replikator für Privat- und Büroumgebungen, der den Anschluss an Peripheriegeräte ermöglicht. Unterstützt Andocken und Ausdocken. Unterstützt digitale Monitore. - Abmessungen (H x T x B) : 53,7 x 170 x 200 mm (2,11 x 6,69 x 7,87 Zoll) - Gewicht : 0,78 kg (1,72 lb) - Netzteil : Externer 240-W-Netzadapter (Dell Latitude) - Videoanschlüsse : VGA, DisplayPort, DVI-D - Anschlüsse : USB, kombinierter eSATA/USB-Anschluss, RJ-45, Audio und Mikrofon, Steckplatz für Sicherheitsschloss, Anschluss für Monitorständer der E Serie Maximal großer Arbeitsbereich bei Nutzung des Dell™ Advanced Port Replicator. Der Replicator bietet eine praktische Kabelführung, und Sie müssen die Peripheriegeräte nicht mehr bei jeder Rückkehr an Ihren Schreibtisch neu anschließen. Zusätzlich erhalten Sie dank der Unterstützung von zwei Flachbildschirmen mehr Flexibilität und eine erweiterte Ansicht. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Ihrem Dell-System getestet und validiert und ist für Dell Latitude-Notebooks geeignet. Für dieses Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, falls Sie es mit einem Dell System verwenden. USB 3.0 – Zusätzlich neue schnellere USB 3.0-Technologie, die durch Intel in Ivy Bridge ermöglicht wird – Tauschen Sie die beiden USB 2.0-Anschlüsse auf der Rückseite gegen USB 3.0-Anschlüsse aus – Die Plattform muss USB 3.0 unterstützen, um an der Dockingstation aktiviert zu sein (ansonsten unterstützt der Anschluss 2.0) DisplayPort 1.2 – Ermöglicht die Verkettung von Displays (4 Displays über einen Anschluss) – Nur mit separater Grafikkarte bei Latitude Notebooks der aktuellen Generation aktiviert Keine BIOS/SW/HW-Auswirkungen bei älteren Latitude Notebooks der E-Reihe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
53.7 mm
Gewicht
780 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl eSATA/USB 2.0-Anschlüsse
1
Energie
Netzteiltyp
AC 240 Watt
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Precision M4700, M4600, M6600, M6700
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.