Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1858939 Herst.-Nr.: C13S020565 EAN/GTIN: 4988617149717 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson GJIC5(M) - Magenta - Original - Tintenpatrone - für Epson GP-C831; ColorWorks C831 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13S020565 | Modell | GJIC5(M) | EAN/UPC | 8715946525877 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson GJIC5(M) - Magenta - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Magenta | Kompatibel mit | Epson GP-C831; ColorWorks C831 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Magenta | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Epson GP-C831 Epson ColorWorks C831 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Magenta | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kompatibel mit: | Epson GP-C831 , Epson ColorWorks C831 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | ColorWorks C 831; GP-C 831 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Druckerpatrone, Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone magenta, druckerpatrone epson, epson tinte magenta, epson, magenta, colorworks, c831, c13s020565, gjic5m, 020565, gpc831, tintenpatrone, gjic5(m, original, gpc831;, gjic5, tinte, gpm831, gjic5(m):, cartridge, patrone, farbpatrone, 8715946525877, 325ml, m831, 32.5ml |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 19,67* | € 26,96* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,56* | € 26,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,58* | € 27,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,82* | € 27,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,14* | € 35,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|