Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1858938 Herst.-Nr.: C13S020564 EAN/GTIN: 4988617149700 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson GJIC5(C) - Cyan - Original - Tintenpatrone - für Epson GP-C831; ColorWorks C831 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13S020564 | Modell | GJIC5(C) | EAN/UPC | 8715946525853 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson GJIC5(C) - Cyan - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Cyan | Kompatibel mit | Epson GP-C831; ColorWorks C831 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Cyan | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Epson GP-C831 Epson ColorWorks C831 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Cyan | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kompatibel mit: | Epson GP-C831 , Epson ColorWorks C831 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | ColorWorks C 831; GP-C 831 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Druckerpatrone, Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan, epson, cyan, colorworks, c831, c13s020564, gjic5c, 020564, gpc831, tintenpatrone, gjic5(c, original, gpc831;, gjic5, tinte, gpm831, gjic5(c):, cartridge, patrone, farbpatrone, 8715946525853, 325ml, m831, 32.5ml |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 19,61* | € 26,97* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,68* | € 26,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,66* | € 27,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,81* | € 27,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 33,40* | € 44,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|