Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-1847273 Herst.-Nr.: MS32768ASU-MB373 EAN/GTIN: 4047762380571 |
| |
|
|  |  |
 | Produkttext Der Artikel MS32768ASU-MB373 ist eine Speichererweiterung für Supermicro DRAM D8 WS REG, welcher ab Werk mit 1GB RAM ausgestattet ist. Das System SUPERMICRO DRAM D8 WS REG kann maximal auf 64GB/256GB* RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 8 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und rt Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für SUPERMICRO DRAM D8 WS REG ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS32768ASU-MB373 für SUPERMICRO DRAM D8 WS REG ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 64GB/256GB* optimal ausgestattet. Hauptmerkmale Speicher | | RAM-Speicher | 32 GB | Komponente für | PC/server | ECC | Ja | Registriert | Ja | | | Design | | Kompatible Produkte | ASUS Z9PE-D8 WS | GPSR GPRS Hersteller | Memorysolution GmbH | GPSR Anschrift | Hafenstraße 17, Breisach am Rhein, 79206, Deutschland | GPSR E-Mail | info@memorysolution.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1,0 kg | RAM-Speicher: | 32 GB | Komponente für: | PC/server | ECC: | Ja | Registriert: | Ja | Kompatible Produkte: | ASUS Z9PE-D8 WS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ram ecc registered, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, 32768, ms32768asumb373, memorysolution, ms32768asu, mb373, 32gb, asus, z9ped8, memory, solution, speichermodul, z9pe |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 220,86* | € 254,28* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 238,31* | € 272,38* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 256,92* | € 293,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|