|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26729779 Herst.-Nr.: MS32768ASU-MB373 EAN/GTIN: 4047762380571 |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS32768ASU-MB373 ist eine Speichererweiterung für SUPERMICRO DRAM D8 WS REG, welcher ab Werk mit 1GB RAM ausgestattet ist. Das System SUPERMICRO DRAM D8 WS REG kann maximal auf 64GB/256GB* RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 8 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für SUPERMICRO DRAM D8 WS REG ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS32768ASU-MB373 für SUPERMICRO DRAM D8 WS REG ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 64GB/256GB* optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | ECC | Ja |  | Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |  | Kompatible Produkte | ASUS Z9PE-D8 WS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ram ecc registered, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |