Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1815864 Herst.-Nr.: 83375 EAN/GTIN: 4043619833757 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 2 m - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 83375 | Modell | EASY-USB | EAN/UPC | 4043619833757 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - 2 m | Typ | USB-Kabel | Kabeleigenschaften | Goldbeschichtete Anschlüsse, 90°-Winkelanschluss | Länge | 2 m | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ B, 4-polig - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Kabeleigenschaften | Goldbeschichtete Anschlüsse, 90°-Winkelanschluss | Länge | 2 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ B, 4-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | USB-Kabel | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Kabeleigenschaften: | Goldbeschichtete Anschlüsse, 90°-Winkelanschluss | Länge: | 2 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | USB Typ B, 4-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, delock, 83375, stecker, easyusb, schwarz, easy, usbkabel, kabel, gewinkelt, typa, links, rechts, typb, 4014619576296, 2.0a, stecker/stecker, anschlusskabel, [83375], links/, st/st, 2.00m, usba, usbb, 2.00, vergoldete, steckkontakte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,83* | € 4,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,85* | € 4,20* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,90* | € 4,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 2,91* | € 4,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,52* | € 18,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|