Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - Mini-USB, Typ B (M) - 1,0m (USB/USB2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz (83378)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1815819
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83378
EAN/GTIN:
     4043619833788
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a ...

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - Mini-USB, Typ B (M) - 1 m (USB/USB 2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83378
Modell  EASY-USB
EAN/UPC  4043619833788

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK EASY-USB - USB-Kabel - 1 m
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  1 m
Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x Mini-USB, Typ B - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
Farbkategorie  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x Mini-USB, Typ B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Kabeleigenschaften:
90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Farbkategorie:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x Mini-USB, Typ B - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, delock, 83378, stecker, easyusb, easy, schwarz, usbkabel, kabel, miniusb, mini, gewinkelt, minib, 2.0a, typa, links, rechts, 4014619576326, stst, stecker/stecker, st/st, 1.00m, li/re, st./st., anschlusskabel, [83378], usba
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 3,54*
€ 5,26*
5 Tage
187
€ 9,90*
ab € 3,65*
€ 5,41*
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 9,18*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,27*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83383
ab € 3,56*
Zubehör
Delock
83371
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.