Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-B Stecker 1.00m Schwarz vergoldete Steckkontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V746881
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83378
EAN/GTIN:
     4043619833788
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a ...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Features:
USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker gewinkelt an USB 2.0 Typ mini Stecker
USB-A Stecker beidseitig verwendbar
Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.00 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-Mini-B Stecker
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte + UL-zertifiziert
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
USB 2.0 Stecker Mini-B
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Delock, usb host kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 3,54*
€ 5,23*
5 Tage
187
€ 9,90*
ab € 3,65*
€ 5,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 9,17*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83383
ab € 3,55*
Zubehör
Delock
83371
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.