Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB3.0 PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB3.0 Controller Karte - USB-Adapter - PCI-X Low Profile - USB3.0 x 4 - Rot (PCIUSB3S4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1719328
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCIUSB3S4
EAN/GTIN:
     0065030849517
Suchbegriffe:
SATA Stromadapter
USB Controller
USB Karte
usb controller pci

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte - USB-Adapter - PCI-X Low Profile - USB 3.0 x 4 - Rot
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  PCIUSB3S4
EAN/UPC  0065030849517

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte - USB-Adapter
Gerätetyp  USB-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI-X
Bus-Spannung  Universal (3,3 V undamp; 5,0 V)
Ports  USB 3.0 x 4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm x 13.3 cm x 6.5 cm
Gewicht  80 g
Data Link Protocol  USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate  5 Gbps
Prozessor  uPD720202 - NEC
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Farbe  Rot
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USB-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI-X
Bus-Spannung  Universal (3,3 V undamp; 5,0 V)
  
Netzwerk  
Ports  USB 3.0 x 4
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate  5 Gbps
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  uPD720202 - NEC
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A
Kompatible Steckplätze  1 x PCI-X
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Kennzeichnung  FCC, RoHS
Farbe  Rot
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
  
Maße und Gewicht  
Breite  2 cm
Tiefe  13.3 cm
Höhe  6.5 cm
Gewicht  80 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
USB-Adapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI-X
Bus-Spannung:
Universal (3,3 V undamp; 5,0 V)
Ports:
USB 3.0 x 4
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate:
5 Gbps
Produktzertifizierungen:
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Prozessor:
uPD720202 - NEC
Schnittstellen:
4 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI-X
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Farbe:
Rot
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite:
2 cm
Tiefe:
13.3 cm
Höhe:
6.5 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 90%
Weitere Suchbegriffe: usb controller, startech usb controller, port, superspeed, 3510, startech, startech.com, karte, pciusb3s4, schnittstellenkarte, startechcom, controller, usb3.0, buchse, sata/sp4, intern, usbadapter, pcix, usb30, satasp4, usb3, sata, adapter, lowprofile, p/n:, hbs304a24a, s3510bmu33, s3510smu33
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,20*
€ 77,40*
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 85,42*
4 Tage
18
€ 1,00*
ab € 69,73*
€ 89,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,69*
€ 90,31*
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 96,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.