Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLock PCI Express Card > 4 x Serial RS-232 - Serieller Adapter - PCIe - RS-232 x 4 (89335)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1527111
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89335
EAN/GTIN:
     4043619893355
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Übersicht

Kurzinfo  DeLock PCI Express Card > 4 x Serial RS-232 - Serieller Adapter - PCIe - RS-232 x 4
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89335
EAN/UPC  4043619893355

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLock PCI Express Card undgt; 4 x Serial RS-232 - Serieller Adapter
Gerätetyp  Serieller Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision  PCIe 2.0
Ports  RS-232 x 4
Data Link Protocol  RS-232
Datenübertragungsrate  921.6 Kbps
Systemanforderungen  Linux 2.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Serieller Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision  PCIe 2.0
  
Netzwerk  
Ports  RS-232 x 4
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  RS-232
Datenübertragungsrate  921.6 Kbps
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, 15 KV Electrostatic Discharge Protection
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel)
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express x1
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Enthaltene Kabel  1 x Kabel seriell (extern) - 30 cm
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -30 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Serieller Adapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision:
PCIe 2.0
Ports:
RS-232 x 4
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
RS-232
Datenübertragungsrate:
921.6 Kbps
Leistungsmerkmale:
Flusskontrolle, 15 KV Electrostatic Discharge Protection
Schnittstellen:
4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel)
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express x1
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel seriell (extern) - 30 cm
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Min Betriebstemperatur:
-30 °C
Max. Betriebstemperatur:
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, delock adapter rs232, adapter rs232, pcie sas controller, delock, rs232, 89335, express, card, karte, seriell, high, speed, 921k, spannungsversorgung, serial, serieller, adapter, pcie, 4014619692255, expr, dsub9, +lowprofile, [89335], lowprofile, sub9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,45*
€ 102,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,61*
€ 107,03*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 107,06*
5 Tage
6
€ 5,90*
ab € 87,65*
€ 111,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.