Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89335 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89335 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
DeLOCK 89335 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
DeLOCK 89335 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18250706
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89335
EAN/GTIN:
     4043619893355
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihr System um vier externe High Speed RS-232 Anschlüsse. Nutzen Sie diese Karte für Anwendungen wie Messwerterfassung, Maschinensteuerung, Automatisierung, Entwicklung oder Kommunikation. Durch den umfangreichen Überspannungsschutz und den erweiterten Temperaturbereich ist diese Karte auch im industriellen Bereich einsetzbar. Angeschlossene Geräte können optional mit einer Spannung von 5 V oder 12 V versorgt werden. Technische Daten - Chipsatz: Exar 17V354 - Anschlüsse: extern: 1 x Sub-D 44 Pin Buchse Anschlusskabel: Sub-D 44 Pin Stecker > 4 x Seriell RS-232 Sub-D 9 Pin Stecker intern: 1 x PCI Express x1, V2.0 1 x 4 Pin Molex Stromanschluss - Baudrate: bis zu 921.6 Kb/s - Kompatibel mit 16C550 UART - FIFO 256 Byte - Data bit: 5, 6, 7, 8 - Stop bit: 1, 1.5, 2 - Parität: None, Even, Odd, Space, Mark - Flow Control: RTS / CTS, XON / XOFF - Einstellbare Spannungsversorgung 5 V / 12 V oder RI auf Pin 9 - Betriebstemperatur: -30 °C ~ +75 °C - Lagerungstemperatur: -40 °C ~ +85 °C - Relative Feuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend) - 15 kV ESD Absicherung für alle Signale - I/O Adressen und IRQ werden durch das System zugewiesen Systemvoraussetzungen - Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ab Kernel 2.6 - PC mit einem freien PCI Express Steckplatz - Netzteil mit einem freien Molex Stromanschluss Packungsinhalt - PCI Express Karte - Low Profile Blende - 1 serielles Anschlusskabel (ca. 30 cm) - Treiber CD - Bedienungsanleitung Verpackung - Box
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.