Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printronix - 6 - Schwarz - 2.5 cm x 54.9 m - Farbband - für Line Matrix P4280, P5000LJ 1000, P5000LJ 1500, P5000LJ 500, P5005, P5010, P5205, P5215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printronix 107675-001 Farbband
Printronix 107675-001 Farbband
Artikel-Nr.:
     2753I-148039
Hersteller:
     Printronix
Herst.-Nr.:
     107675001
EAN/GTIN:
     0890721000010
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle

Übersicht

Kurzinfo  Printronix - 6 - Schwarz - 2.5 cm x 54.9 m - Farbband - für Line Matrix P4280, P5000LJ 1000, P5000LJ 1500, P5000LJ 500, P5005, P5010, P5205, P5215
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Printronix
Hersteller Art. Nr.  107675-001
Modell  
EAN/UPC  5711045367618

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Printronix - 6 - Schwarz - Farbband
Produkttyp  Farbband
Drucktechnologie  Nadel
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 30 Millionen Zeichen
Enthaltene Menge  6
Bandgröße  2.5 cm x 54.9 m
Kompatibel mit  Line Matrix P4280, P5000LJ 1000Q, P5000LJ 1500Q, P5000LJ 1500QS, P5000LJ 500Q, P5005B, P5005ZT, P5010, P5010ZT, P5205B, P5210, P5215

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Nadel
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  6
Kapazität  Bis zu 30 Millionen Zeichen
Bandgröße  2.5 cm x 54.9 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Printronix Line Matrix P4280, P5000LJ 1000Q, P5000LJ 1500Q, P5000LJ 1500QS, P5000LJ 500Q, P5005B, P5005ZT, P5010, P5010ZT, P5205B, P5210, P5215

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Nadel
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
6
Kapazität:
Bis zu 30 Millionen Zeichen
Bandgröße:
2.5 cm x 54.9 m

Kompatible Geräte:
Data Printer:
3601-64; DP 3001; DP 3100 Series; DP 3101; DP 3121; DP 3301; DP 3601/64; DP 3901
CTM:
900; 9000; ZD 200; ZD 300; ZD 300 Series; ZD 301; ZD 600; ZD 600 Series; ZD 601; ZD 700; ZD 900
Bell & Howell:
MPT
Basic Four:
0916 Spool; 150; 300; 3150; 3151; 3152; 3160; 3510; 3560; 3561; 3562; 3582; 3905; 4201; 4212 DMP; 4214; 4219; 4224; 4235-3904; 4236-3904; 4290; 510; 520; 600; 700; 810; 905; 916; 918; 950; P 300; P 3100 Series; P 3150; P 3151; P 3152; P 3500 Series; P 3510; P 3560; P 3561; PT 4224; S 20
IBM:
5246; 6400; 6400-04; 6400-05; 6400-05 P; 6400-08; 6400-12; 6400-14; 6400-I 10; 6408; 6412; 6416
Digital Equipment Corp:
LBY RB; LXZ 02; LG 04; LG 04 Plus; LG 06; LG 08; LG 08 Plus; LG 08 S; LG 12; LG 12 Plus; LG 12 S; LXP 11; LXP 12; LXP 2; LXY ; LXY 01; LXY 02; LXY 02 P; LXY 11; LXY 12; LXY 21; LXY 22; LXY RB; LXY XX-RB; P 300; P 600
C.Itoh:
1310; 300; 300 Plus; 400; 400 CX; 400 Plus; 400 Q; 400 Series; 400 TX; 600; 600 Plus; 600 Series; 800; 800 CX; 800 Plus; 800 Q; 800 Series; 800 TX; DI 300; CI 1000; CI 1000 CX; CI 1000 E; CI 1000 Series; CI 1000 SQ; CI 1000 SQE; CI 1000 TX; CI 300; CI 300 Plus; CI 300 Plus GAP; CI 310; CI 400; CI 400 CX; CI 400 Plus; CI 400 Q; CI 400 TX; CI 500; CI 500 CX; CI 500 E; CI 500 TX; CI 600; CI 600 Plus; CI 600 Plus GAP; CI 600 Q; CI 800; CI 800 CX; CI 800 Plus; CI 800 Q; CI 800 TX; CIE 300; CIE 600; CIE 610; CL 300; CL 600
Radio Shack:
DMP 2150; LMP 2150
Bull:
PRU 0150; PRU 0602
Printronix:
102247; 102796; 150; 150 B; 150 Series; 300; 600; 6240; 9000 Series; 9005; 9009; 9012; MVP 102247; MVP 102796; MVP 150; MVP 150 B; MVP 150 C; MVP 150 Series; MVP 2; Proline Series 5; PTX 150; PTX 300; PTX 600; S 105; Taskmaster; XQ; DP 3100; DP 3600; DP 600; DP 750; L 150; L 150 BAR Code; L 150 Series; L 300; L 300 BAR Code; L 600; L 600 BAR Code; L 600 Series; L 6040; L 6280; P 150; P 180; P 300; P 300 M; P 300 MXQ; P 300 Series; P 300 XQ; P 3000; P 3000 Series; P 3020; P 3040; P 3040 CT; P 3040 Quiet; P 3040 Series; P 3040-12; P 3060; P 3121; P 3200 Series; P 3240; P 3240 CT; P 3240 NET; P 3240 Series; P 399; P 400; P 4200 Series; P 4280; P 4280 CT; P 4280 NET; P 4280 Series; P 5000 Series; P 5005; P 5005 A; P 5008; P 5009; P 5010; P 5200 Series; P 5205; P 5208; P 5209; P 5210; P 5212; P 5214; P 5215; P 5220; P 600; P 600 M; P 600 MV; P 600 MXQ; P 600 Series; P 600 XQ; P 6000; P 6000 Series; P 6040; P 6040 L; P 6080; P 6080 L; P 6200 Series; P 6240; P 6240 L; P 6280; P 6280 L; P 900; P 9000; P 9000 Series; P 9005; P 9006; P 9009; P 9012; P 9012 CH; P 9012 CT; P 9012 Series
Mcdonnell Douglas:
975; 980; 980 Series; 985; Reality; Sequel
Weber:
Labelprinter; Labelprinter 62; Labelprinter 63; Labelprinter 64; Labelprinter 66; Labelprinter 67; Labelprinter 68; Legitronic 1700; Legitronic 50; Legitronic 55; Legitronic 60
Standard Register:
Flip; P 150; P 300; P 600
Unisys:
LP 1200; LP 800; UMS 1000; UMS 1200; UMS 1400; UMS 1500; UMS 2003; UMS 475; UMS 500; UMS 501; UMS 6000 Series; UMS 6005; UMS 6005 CAB; UMS 6005 PED; UMS 6005 Series; UMS 6010 CAB; UMS 6010 STK; UMS 6015 CAB; UMS 6015 STK; UMS 6020 CAB; UMS 6020 STK
Decision Data:
6704; 6908; 7604; G 800
Adler-Royal:
TR 300; ZD 300; Ta TA 1530; Ta TA 1600; Ta TA 1630; Ta TA 300
Raytheon:
2180; 2180-3; 2189; 2189 Series; 2189-3; 2189-6; 3311; 3311 300 LPM; 3311 600 LPM; 3311 Series; 3313; 3316
Tally Genicom:
LG 05 Plus; LG 10 Plus; LG 15 Plus; LG L 5 Plus
Cado:
P 300; P 300 Series; P 301; P 600; P 600 Series; P 601
DDC Pertec:
SL 20; SX 40
Kode:
CI 300; CI 600
Miltope:
3609-212 A
Southwest Data SYS:
SDS 300; SDS 600
General Automation:
631; 633; 636; MVP
COT:
P 1013; P 150; P 300; P 5000 Series; P 5005; P 5010; P 5200 Series; P 5205; P 5210; P 5215; P 600
Compaq:
LGL 5 Plus; LG 04 Plus; LG 05; LG 05 Plus; LG 06; LG 08 Plus; LG 09; LG 10 Plus; LG 12; LG 12 Plus; LG 14; LG 15 Plus
Compuprint:
PR 702 A; PR 802 A; PR 902 A
Braegen:
LDP 300; LDP 600
Facit:
L 408; L 500 Series; L 505; L 505-1; L 508; L 508-1; L 512
Randal:
Turnkey
Wallace:
150 LPM; 300 LPM; 600 LPM; MVP
Pragma:
Dataprinter; DP 1200; Express; MVB 150; P 150; P 300; P 300 Series; P 300 XQ; P 310; P 320; P 600
Famox:
300
Philips:
P 2962; P 2963; P 2964; P 2965; P 2966; P 2982; P 4500; PTS 6883
Texas Instruments:
LP 300; LP 600; LXY 11; TI 600
Microdata:
5300 Series; 5315; 5330; 5360; 975; 980; 980 Series; 985; Reality; Sequel
Atil:
910; MD 700; MD 790
Advance Info:
3510; 905; Access Advisor
Dataproducts:
DP 3121 OLD
Mesa:
300; 600
Plessey:
Data System 1; Data System A; Data System B; Data System C; Data System D 5; LBP 11/600; LP 11; LP 300; LP 600; LP VII/300; LP VII/600; LPM 300; LPV 11/300
Global Equipment:
P 300; P 600
Mcsi:
Matrixprinter; P 300
Logicon:
TPS
HP:
LineJet Linejet 1000 Q; LineJet Linejet 1500 Q; LineJet Linejet 500; LineJet Linejet 500 Q; LineJet Linejet 500 Series; LineJet Linejet LPQ 1000; LineJet Linejet LPQ 1200; LineJet Linejet LPQ 1400; LineJet Linejet LPQ 1500; LineJet Linejet LPQ 475; LineJet Linejet LPQ 500; LineJet Linejet LPQ 800
Addressograph:
1355; P 300
Digital Comp. Controls:
LXY 12
Binder:
CI 300; CI 600
BDT:
CI 300; CI 600
Tectronic:
M 150 K
Wang:
LM 400; LM 700; LM 900
Triumph-Adler:
ZD 300; TA 1530; TA 1600; TA 1630; TA 300; TR 300
BCL:
P 150 S; P 505
Interface:
4100 SC; PR 150; PR 300
Memorex:
1236
Advanced:
Info 3510; Info 905
Newbury Data:
CI 300
NCR:
2872; 9400 Series; 9431-0150; 9431-0600
Mael:
3151; 3152; P 3510; Tealtronic P 300
Prime Computer:
3126; 3173; 3174; 3226
Tempest:
LPM 5300 XQ; LPM 5600 XQ
Kienzle:
66
Friden-Singer:
300; P 100; P 300
3 M:
4440; H 162; H 162-300; H 162-600
MDS:
4671-2
RUF:
66
Calcomp:
LPD 300
Trilog:
T 100; T 1000; T 1100
Digital Associates:
P 300; P 600
Lanier:
H 162-300; H 162-600; DM 300
GBT:
5240 BL; 5241 BL
Moore Business Forms:
60
Matra:
Datapoint MVP 2
NSA:
AD 30/60
Wincor-Nixdorf:
5030; ZD 09
Teleprinter:
TP 900
Telex:
P 300 XQ
Eurocomp:
P 300; P 600
Matthews:
MPS 4000
Citizen:
C 300; CI 1010
American:
Mopas
TEC:
LPM 2150
HOH:
300
Dietz:
4232; 4233
Bunker Ramo:
Alad 20; Alad 30; Alad 40
Evolution Corporation:
P 300
Kodak:
KAR 400
LEE Data:
1380
SEL:
ITT 9342; ITT 9357 G 3
Stielow:
3550
Rexon:
523
Cikam:
Legitronic
Mini Computer:
600 LPM
Teal:
P 300
AM:
Jacquard P 300
Lowell:
1000 Series; 1001; 1010
Alcatel:
8334
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, 107675001, printronix, schwarz, p5000lj, 107675, 5000, zeichen, 54.9, 0746099012967, 1000, 1500, p300, 30mio, nylon, farbband, line, matrix, p4280, p5005, p5010, p5205, p5215, druckband, millionen, 4280, 5005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,70*
€ 126,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,61*
€ 136,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.