Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC125XLY - Super High Yield - Gelb - Original - Tintenpatrone - für DCP J4110DW; MFC J4410DW, J4510DW, J4710DW, J6520DW, J6720DW, J6920DW (LC125XLY)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1435243
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC125XLY
EAN/GTIN:
     4977766713962
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Brother LC125XLY - Super High Yield - Gelb - Original - Tintenpatrone - für DCP J4110DW; MFC J4410DW, J4510DW, J4710DW, J6520DW, J6720DW, J6920DW
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  LC125XLY
Modell  LC125XLY
EAN/UPC  4977766713962

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother LC125XLY - Super High Yield - Gelb - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Gelb
Patronenleistung  Super High Yield
Patronenmerkmale  Brother Innobella
Kapazität  Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711
Compatible with  DCP J4110DW; MFC J4410DW, J4510DW, J4710DW, J6520DW, J6720DW, J6920DW

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Super High Yield
Patronenmerkmale  Brother Innobella
Kapazität  Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Brother DCP J4110DW
Brother MFC J4410DW, J4510DW, J4710DW, J6520DW, J6720DW, J6920DW

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Super High Yield
Patronenmerkmale:
Brother Innobella
Kapazität:
Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 4710 DW; MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,15*
ab € 14,07*
€ 18,84*
1 Tag
4
1
€ 2,90*
ab € 14,39*
€ 18,92*
3 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 14,43*
€ 19,01*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 14,44*
€ 19,05*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 25,65*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
HC05BK
ab € 188,36*
Ähnlich
Brother
LC123BK
ab € 15,56*
Ähnlich
Brother
LC123C
ab € 10,25*
Ähnlich
Brother
LC123M
ab € 10,21*
Ähnlich
Brother
LC123Y
ab € 10,43*
Ähnlich
Brother
LC125XLRBWBPDR
ab € 43,20*
Ähnlich
Brother
LC127XLVALBPDR
ab € 63,88*
Ähnlich
Brother
LC125XLC
ab € 14,17*
Ähnlich
Brother
LC127XLBK
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.