Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LC-125XLC Herst.-Nr.: LC125XLC EAN/GTIN: 4977766713948 |
| |
|
| | |
| Erhältlich in weiteren Farben und Variationen:
Brother LC-125XL-Y – Gelb Brother LC-125XL-M – Magenta Brother LC-127XL-BK – Schwarz Brother LC-127XL Value Pack Brother LC-125XL Rainbow Pack
Mit der LC-125XL-C Tintenpatrone in Cyan müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die LC-125XL-C Original Ersatzpatrone wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der LC-125XL-C basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten. Da es sich bei den Original Brother XL-Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen. Mit der Entscheidung für eine Original LC-125XL-C Tintenpatrone stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother XL-Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Brother | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | MFC-J6520DW MFC-J6720DW MFC-J6920DW DCP-J4110DW MFC-J4410DW MFC-J4510DW MFCJ4710DW | Seitenergebnis Farbtinte: | 1200 Seiten | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 4710 DW; MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 14,13* | € 18,46* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,39* | € 18,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,45* | € 18,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,48* | € 18,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,62* | € 18,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,13* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|