Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC125XLC - Super High Yield - Cyan - Original - Tintenpatrone - für DCP J4110DW; MFC J4410DW, J4510DW, J4710DW, J6520DW, J6720DW, J6920DW (LC125XLC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1435241
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC125XLC
EAN/GTIN:
     4977766713948
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Brother LC125XLC - Super High Yield - Cyan - Original - Tintenpatrone - für DCP J4110DW; MFC J4410DW, J4510DW, J4710DW, J6520DW, J6720DW, J6920DW
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  LC125XLC
Modell  LC125XLC
EAN/UPC  4977766713948

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother LC125XLC - Super High Yield - Cyan - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  Super High Yield
Patronenmerkmale  Brother Innobella
Kapazität  Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711
Compatible with  DCP J4110DW; MFC J4410DW, J4510DW, J4710DW, J6520DW, J6720DW, J6920DW

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Super High Yield
Patronenmerkmale  Brother Innobella
Kapazität  Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711
  
Umweltschutzstandards  
Nordic-Öko-Label  Ja
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Brother DCP J4110DW
Brother MFC J4410DW, J4510DW, J4710DW, J6520DW, J6720DW, J6920DW

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Super High Yield
Patronenmerkmale:
Brother Innobella
Kapazität:
Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711
Nordic-Öko-Label:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 4710 DW; MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone cyan, brother, lc125xlc, cyan, 125xlc, 1200, 4510, tinte, tintenpatrone, original, 4110, 6520, 6720, 6920, seiten, 4410, mfcj4510dw, 1200seiten, 1.200, high, 4710, j4510dw, druckerpatrone, stück, groß, 480680, sehr
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 4,15*
ab € 14,17*
€ 18,67*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 14,34*
€ 18,78*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 14,36*
€ 18,79*
1
€ 4,50*
ab € 14,55*
€ 18,95*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,28*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
HC05BK
ab € 188,36*
Ähnlich
Brother
LC123BK
ab € 15,56*
Ähnlich
Brother
LC123C
ab € 10,25*
Ähnlich
Brother
LC123M
ab € 10,21*
Ähnlich
Brother
LC123Y
ab € 10,43*
Ähnlich
Brother
LC125XLRBWBPDR
ab € 43,20*
Ähnlich
Brother
LC127XLVALBPDR
ab € 63,88*
Ähnlich
Brother
LC125XLY
ab € 14,07*
Ähnlich
Brother
LC127XLBK
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.