Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1413681 Herst.-Nr.: 7429B001 EAN/GTIN: 4960999922171 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon KC-18IS - 1 - (18 Bogen Farbbandkassetten- und Papier-Kit - für SELPHY CP820, CP900, CP910 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 7429B001 | Modell | KC-18IS | EAN/UPC | 4960999922171 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon KC-18IS - 1 - Farbbandkassetten- und Papier-Kit | Produkttyp | Farbbandkassetten- und Papier-Kit | Drucktechnologie | Farbensublimierung | Enthaltene Menge | 1 | Anz. Medien mit Karten | 18 Bogen | Kompatibel mit | SELPHY CP820, CP900, CP910 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbbandkassetten- und Papier-Kit | Drucktechnologie | Farbensublimierung | Enthaltene Anz. | 1 | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Farbbandkassette | | | Media | | Anz. Medien mit Karten | 18 Bogen | Im Lieferumfang enthaltene Medien | Etiketten - 18 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Canon SELPHY CP820, CP900, CP910 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Farbbandkassetten- und Papier-Kit | Drucktechnologie: | Farbensublimierung | Enthaltene Anz.: | 1 | Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Farbbandkassette | Anz. Medien mit Karten: | 18 Bogen | Im Lieferumfang enthaltene Medien: | Etiketten - 18 | Kompatibel mit: | Canon SELPHY CP820, CP900, CP910 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Card Photo Printer CP 100; Card Photo Printer CP 200; Card Photo Printer CP 220; Card Photo Printer CP 300; Card Photo Printer CP 330; Selphy CP 1000; Selphy CP 1200; Selphy CP 1200 Series; Selphy CP 1200 white; Selphy CP 1300; Selphy CP 1300 pink; Selphy CP 1300 Series; Selphy CP 1300 white; Selphy CP 1500; Selphy CP 1500 pink; Selphy CP 1500 Series; Selphy CP 1500 white; Selphy CP 220; Selphy CP 330; Selphy CP 400; Selphy CP 500; Selphy CP 510; Selphy CP 520; Selphy CP 530; Selphy CP 600; Selphy CP 710; Selphy CP 720; Selphy CP 730; Selphy CP 740; Selphy CP 750; Selphy CP 760; Selphy CP 770; Selphy CP 780; Selphy CP 780 Blue; Selphy CP 780 Pink; Selphy CP 780 Series; Selphy CP 790; Selphy CP 800; Selphy CP 810; Selphy CP 820; Selphy CP 900; Selphy CP 910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Farbband Kartendrucker, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, canon, kc18is, 7429b001, 7429, farbbandkassetten, papierkit, 18is, selphy, cp900, papier, cp1000, cp1200, cp1300, cp820, cp910, 1000, 1200, 1300, kc18, sticker, 50x50, tinte???, 18blatt, ink/labelset(for, tinte, inklabelsetfor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,88* | € 16,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,30* | € 17,28* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,77* | € 17,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,87* | € 17,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,88* | € 31,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|