Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-137007 Herst.-Nr.: 7000788 EAN/GTIN: 4016032126157 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | M-CAB - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 3 m | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | M-CAB | Hersteller Art. Nr. | 7000788 | Modell | | EAN/UPC | 4260134934169 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | M-CAB DVI-Kabel - 3 m | Typ | DVI-Kabel | Länge | 3 m | Anschluss | DVI-D - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - männlich | Produktzertifizierungen | UL | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Kabel | Länge | 3 m | | | Konnektivität | | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Typ: | DVI-Kabel | Länge: | 3 m | Anschluss: | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende): | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Kennzeichnung: | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 3 meter, 7000788, mcab, dvid, dvikabel, 4260134934169, kabel, 24+1, cable, dual, full, 1080p, black, ferrit, 1080 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,08* | € 11,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,44* | € 13,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,91* | € 22,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|