Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DVI Monitorkabel - Dual Link - 3,0m - ferrite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DVI Monitorkabel - Dual Link - 3,0m - ferrite
M-Cab DVI Monitorkabel - Dual Link - 3,0m - ferrite
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1797092
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000788
EAN/GTIN:
     4260134934169
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Dual-Link-DVI
Ja
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
UL 20276
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 3 meter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.