Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ A, 4-polig (W) - 10,0m (USB/USB2.0) - aktives Kabel (Signalregenerierung) (95119)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1355509
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95119
EAN/GTIN:
     4040849951190
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  Goobay - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ A, 4-polig (W) - 10 m (USB/USB 2.0) - aktives Kabel (Signalregenerierung)
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  95119
Modell  Goobay
EAN/UPC  4040849951190

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Goobay USB-Verlängerungskabel - 10 m
Typ  USB-Verlängerungskabel
Technologie  Doppelisolierung
Kabeleigenschaften  Aktives Kabel (Signalregenerierung)
Länge  10 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Verlängerungskabel
Technologie  Doppelisolierung
Kabeleigenschaften  Aktives Kabel (Signalregenerierung)
Länge  10 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0 , Plug and Play, Directive 2004/108/EG, Directive 2002/96/EG

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
USB-Verlängerungskabel
Technologie:
Doppelisolierung
Kabeleigenschaften:
Aktives Kabel (Signalregenerierung)
Länge:
10 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 95119, goobay, wentronic, aktives, usbverlängerungskabel, aktiv, schwarz, usbverlngerungskabel, verlängerungskabel, verlängeruns, kabel, verlngeruns, verlngerungskabel, 2.0stecker, 2.0buchse, 20stecker, 20buchse, stecker, buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
572
€ 9,90*
ab € 14,45*
€ 20,53*
€ 4,50*
ab € 17,67*
€ 24,67*
€ 5,90*
ab € 16,93*
€ 31,48*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,51*
€ 36,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,12*
€ 38,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.