Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktives
Aktives
Artikel-Nr.:
     1039U-931995119
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95119
EAN/GTIN:
     4040849951190
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 10 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- mit integriertem Verstärker für eine verlustfreie Signalübertragung

- max. 2 Verlängerungen können zu einer Gesamtlänge von 20 m verbunden werden

- kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 & MAC

- kein Netzteil erforderlich

Anzahl Schirmungen: 2 x
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabellänge: 10 m
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Kennzeichnungen: CE, WEEE
Farbe: Schwarz
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Buchse (Typ A)
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Aktives, USB, 2.0, Verlängerungskabel, Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
572
€ 9,90*
ab € 14,53*
€ 20,45*
€ 4,50*
ab € 17,61*
€ 24,63*
€ 5,90*
ab € 16,95*
€ 31,47*
€ 3,50*
ab € 24,98*
€ 34,10*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 26,50*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.