Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CB540AD (125A) - Doppelpack - Schwarz - Kapazität: 2x 2.200 Seiten (CB540AD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1317167
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB540AD
EAN/GTIN:
     0884962419052
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 125A - 2er-Pack - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CB540AD) - für Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1515n, CP1518ni
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CB540AD
Modell  Hewlett-Packard HP 125A
EAN/UPC  8849624190528

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 125A - 2er-Pack - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CB540AD)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Schwarz
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 2200 Seiten
Enthaltene Menge  2er-Pack
Compatible with  Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1515n, CP1518ni

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  2er-Pack
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 2200 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  HP Color LaserJet CM1312 MFP, CM1312nfi MFP, CP1215, CP1515n, CP1518ni

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
2er-Pack
Patronenmerkmale:
HP ColorSphere
Kapazität:
Bis zu 2200 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 1300 Series; Color LaserJet CM 1312 CB MFP; Color LaserJet CM 1312 CI MFP; Color LaserJet CM 1312 EB MFP; Color LaserJet CM 1312 EI MFP; Color LaserJet CM 1312 MFP; Color LaserJet CM 1312 NFI MFP; Color LaserJet CM 1312 Series; Color LaserJet CM 1312 WB MFP; Color LaserJet CM 1312 WI MFP; Color LaserJet CM 1500 Series; Color LaserJet CM 1512 A; Color LaserJet CM 1512 H; Color LaserJet CM 1512 NFI; Color LaserJet CM 1512 Series; Color LaserJet CM 1512 W; Color LaserJet CP 1200 Series; Color LaserJet CP 1210; Color LaserJet CP 1213; Color LaserJet CP 1214; Color LaserJet CP 1214 N; Color LaserJet CP 1215; Color LaserJet CP 1216; Color LaserJet CP 1217; Color LaserJet CP 1500 Series; Color LaserJet CP 1510 Series; Color LaserJet CP 1513; Color LaserJet CP 1513 N; Color LaserJet CP 1514 N; Color LaserJet CP 1515 N; Color LaserJet CP 1516 N; Color LaserJet CP 1517 N; Color LaserJet CP 1517 NI; Color LaserJet CP 1518 NI; Color LaserJet CP 1519 N; Color LaserJet CP 1519 NI
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Bull, Toner Bull, Toner Cartridge Bull, Tonerkartusche Bull, Tonerkassette Bull, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, cb540ad, 125a, schwarz, toner, doppelpack, seiten, 2200, laserjet, cartridge, black, 2.200, 1312, pack, tonerpatrone, 2erpack, original, 1215, packard, twinpack, 4400, dual, 2.200seiten, inc., cart, standardkapazität, 8849624190528
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 121,61*
€ 153,66*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 121,51*
€ 154,27*
1 Tag
3
pro Stück
€ 7,50*
ab € 129,47*
€ 162,21*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 130,44*
€ 162,39*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 140,14*
€ 172,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.