Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 125a Toner schwarz (2er Pack) für CP-1215, 1515, 1518


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 125a Toner schwarz (2er Pack) für CP-1215, 1515, 1518
HP 125a Toner schwarz (2er Pack) für CP-1215, 1515, 1518
Artikel-Nr.:
     6963-cb540ad-2er
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     cb540ad
EAN/GTIN:
     0884962419052
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 125a Toner schwarz (2er Pack) für CP-1215, 1515, 1518
Kapazität: ca. 2 x 2.200 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 1300 Series; Color LaserJet CM 1312 CB MFP; Color LaserJet CM 1312 CI MFP; Color LaserJet CM 1312 EB MFP; Color LaserJet CM 1312 EI MFP; Color LaserJet CM 1312 MFP; Color LaserJet CM 1312 NFI MFP; Color LaserJet CM 1312 Series; Color LaserJet CM 1312 WB MFP; Color LaserJet CM 1312 WI MFP; Color LaserJet CM 1500 Series; Color LaserJet CM 1512 A; Color LaserJet CM 1512 H; Color LaserJet CM 1512 NFI; Color LaserJet CM 1512 Series; Color LaserJet CM 1512 W; Color LaserJet CP 1200 Series; Color LaserJet CP 1210; Color LaserJet CP 1213; Color LaserJet CP 1214; Color LaserJet CP 1214 N; Color LaserJet CP 1215; Color LaserJet CP 1216; Color LaserJet CP 1217; Color LaserJet CP 1500 Series; Color LaserJet CP 1510 Series; Color LaserJet CP 1513; Color LaserJet CP 1513 N; Color LaserJet CP 1514 N; Color LaserJet CP 1515 N; Color LaserJet CP 1516 N; Color LaserJet CP 1517 N; Color LaserJet CP 1517 NI; Color LaserJet CP 1518 NI; Color LaserJet CP 1519 N; Color LaserJet CP 1519 NI
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 121,51*
€ 154,27*
1 Tag
3
pro Stück
€ 7,50*
ab € 129,47*
€ 162,21*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 130,44*
€ 162,39*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 130,64*
€ 162,62*
Lager 6963
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 130,68*
€ 162,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.