Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb SAFE 30L rund 1 ST 330601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1315729
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330601
EAN/GTIN:
     8710968458011
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb

Produkttext

Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf für präventiven Feuerschutz. Der selbstlöschende Deckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Papierkorb und erstickt die Flammen rechtzeitig. Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung. Fassungsvermögen: 30 Liter. Maße (H x Ø): 492 x 315 mm.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Abfalleimer
Gesamtkapazitaet  30 l
Form  Rund
Produktfarbe  Schwarz
Deckel enthalten  Ja
Anzahl der Körbe  1 Korb/Körbe
Färbung  Einfarbig
Material  Stahl
Deckelöffnung  Manuell
Anzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  315 mm
Tiefe  315 mm
Höhe  492 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Typ:
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet:
30 l
Form:
Rund
Produktfarbe:
Schwarz
Deckel enthalten:
Ja
Anzahl der Körbe:
1 Korb/Körbe
Färbung:
Einfarbig
Material:
Stahl
Deckelöffnung:
Manuell
Anzahl:
1
Breite:
315 mm
Tiefe:
315 mm
Höhe:
492 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 30,43*
€ 38,86*
10 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 31,20*
€ 39,61*
1
€ 6,78*
ab € 31,27*
€ 39,78*
2 Tage
1040
1
€ 2,90*
ab € 32,17*
€ 40,92*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 44,12*
€ 55,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,19*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,73*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,55*
Ähnlich
Durable
330610
ab € 30,41*
Ähnlich
Durable
330710
ab € 56,03*
Ähnlich
Durable
330701
ab € 56,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.