Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Safe rund 30 Liter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Papierkorb Safe rund 30 Liter schwarz
DURABLE Papierkorb Safe rund 30 Liter schwarz
Artikel-Nr.:
     832-299043
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330601
EAN/GTIN:
     4005546988542
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf für präventiven Feuerschutz. Der selbstlöschende Deckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Papierkorb und erstickt die Flammen rechtzeitig. Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung. Fassungsvermögen: 30 Liter. Maße (H x Ø): 492 x 315 mm.
Weitere Informationen:
weight:
2.780 kg
height:
0.325 m
width:
0.335 m
depth:
0.535 m
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 30,34*
€ 39,41*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 31,16*
€ 40,20*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 31,33*
€ 40,37*
1
€ 5,50*
ab € 34,72*
€ 46,17*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 37,16*
€ 48,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,24*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,64*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,56*
Ähnlich
Durable
330610
ab € 30,37*
Ähnlich
Durable
330710
ab € 56,21*
Ähnlich
Durable
330701
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.