Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus ASSMANN - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 50 cm (USB/USB 2.0) - Schwarz (AK-300105-005-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1224519
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300105-005-S
EAN/GTIN:
     4016032299288
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel

Übersicht

Kurzinfo  ASSMANN - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 50 cm (USB/USB 2.0) - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Assmann
Hersteller Art. Nr.  AK-300105-005-S
Modell  ASSMANN
EAN/UPC  4016032299288

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASSMANN USB-Kabel - 50 cm
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Kabeleigenschaften  Nickelbeschichtete Anschlüsse, Leiterkabel mit Kupferkern
Länge  50 cm
Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabeleigenschaften  Nickelbeschichtete Anschlüsse, Leiterkabel mit Kupferkern
Länge  50 cm
Farbe  Schwarz
Farbkategorie  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0 , UL 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
28
Kabeleigenschaften:
Nickelbeschichtete Anschlüsse, Leiterkabel mit Kupferkern
Länge:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Farbkategorie:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0 , UL 2725
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a-b schwarz 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, assmann, digitus, schwarz, 300105, ak300105005s, usbkabel, kabel, anschlusskabel, konform, 0.5m, conform, st/st, conn.cable, connection, cable., type, m/m., 0.5m., conform., stst, conncable, cable, conn
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 2,90*
ab € 0,61*
€ 0,94*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 0,95*
1
€ 4,50*
ab € 0,62*
€ 0,95*
6 Tage
9288
1
€ 9,90*
ab € 0,62*
€ 0,95*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 10,86*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.