Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lantronix Device Server UDS 1100 - Geräteserver - 10Mb LAN, 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485 (UD1100002-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1222350
Hersteller:
     Lantronix
Herst.-Nr.:
     UD1100002-01
EAN/GTIN:
     0783384230873
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Geräteserver
Ethernet Modul
Ethernetmodul

Übersicht

Kurzinfo  Lantronix Device Server UDS 1100 - Geräteserver - 10Mb LAN, 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Lantronix
Hersteller Art. Nr.  UD1100002-01
EAN/UPC  0783384230873

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Lantronix Device Server UDS 1100 - Geräteserver
Gerätetyp  Geräteserver
Formfaktor  Extern
Prozessor  1 x 48 MHz
RAM  256 KB
Flash-Speicher  2 MB
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.4 cm x 9 cm x 2.3 cm
Gewicht  200 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Geräteserver
Breite  6.4 cm
Tiefe  9 cm
Höhe  2.3 cm
Gewicht  200 g
  
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität  
Installierte Prozessoren  1 x 48 MHz
Max. unterstützte Anzahl  1
RAM  256 KB SRAM
Flash-Speicher  2 MB
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, Telnet, HTTP
Statusanzeiger  Link Activity, Stromversorgung, Status
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, DHCP Support, ARP-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x
1 x 100Base-TX - RJ-45
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, CSA, TUV, VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class A, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, ICES-003 Class A, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber und Utilities
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP
  
Service und Support  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Geräteserver
Breite:
6.4 cm
Tiefe:
9 cm
Höhe:
2.3 cm
Installierte Prozessoren:
1 x 48 MHz
Max. unterstützte Anzahl:
1
RAM:
256 KB SRAM
Flash-Speicher:
2 MB
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP, Telnet, HTTP
Statusanzeiger:
Link Activity, Stromversorgung, Status
Schnittstellen:
1 x , 1 x 100Base-TX - RJ-45
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Software inbegriffen:
Treiber und Utilities
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, Industrial Ethernet Serial Device Server, Serial Device Server, industrial ethernet serial device server, lantronix, 1100, 1100002, ud110000201, device, server, ud1100002, geräteserver, 10mb, 100mb, rs232, rs422, rs485, gerteserver, uds1100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 205,50*
€ 256,47*
Frei Haus
ab € 199,54*
€ 256,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.