Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lantronix UDS1100 Serien-Server RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lantronix UDS1100 Serien-Server RS-232/422/485
Lantronix UDS1100 Serien-Server RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5135391
Hersteller:
     Lantronix
Herst.-Nr.:
     UD1100002-01
EAN/GTIN:
     783384230873
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Geräteserver
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Management-Protokolle
SNMP, Telnet, HTTP
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Entkopplung
1.5 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Datenübertragungsrate
0.921 Mbit/s
Zertifizierung
UL, CSA, FCC, CE, TUV, CTick, VCC, UL 864 RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP TCP, UDP, Telnet, TFTP
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/ME/NT/2000/XP
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Lantronix DSTNI-EX
Prozessortaktfrequenz
48 MHz
Speicher
Flash-Speicher
2 MB
RAM-Kapazität
0.256 MB
Anzeige
LED-Anzeigen
LAN
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Abmessungen (BxTxH)
72 x 23 x 95 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 236,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.