Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten 2L-2715 Daisy Chain Kabel für CAT5 KVM 15m (2L-2715)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1181743
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-2715
EAN/GTIN:
     4710423773455
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
KVM Kabel
Stacking-Kabel
Stackingkabel

Übersicht

Kabel für Reihenschaltung

Kurzinfo  Aten 2L-2715 Daisy Chain Kabel für CAT5 KVM 15m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.  2L-2715
EAN/UPC  4710423773455

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Aten 2L-2715 Daisy Chain Kabel für CAT5 KVM 15m
Typ  Kabel für Reihenschaltung
Länge  15 m
Anschluss an PC/Signalquelle  DB-25 Stecker (Eingang für Reihenschaltung)
Anschluss an Switch  DB-25 Buchse (Ausgang für Reihenschaltung)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Kurzinfo:
Aten 2L-2715 Daisy Chain Kabel für CAT5 KVM 15m
Gruppe:
Netzwerkkabel
Hersteller:
ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.:
2L-2715
EAN/UPC:
4710423773455
Produktbeschreibung:
Aten 2L-2715 Daisy Chain Kabel für CAT5 KVM 15m
Typ:
Kabel für Reihenschaltung
Länge:
15 m
Anschluss an PC/Signalquelle:
DB-25 Stecker (Eingang für Reihenschaltung)
Anschluss an Switch:
DB-25 Buchse (Ausgang für Reihenschaltung)
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel 15 m, kvm kabel, aten kvm kabel, aten, 2715, 2l2715, daisy, chain, kabel, 2l2701, schwarz, 2701, cat5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,82*
€ 83,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,43*
€ 97,36*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 97,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 75,87*
€ 97,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.