Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1179202 Herst.-Nr.: 01805444 EAN/GTIN: 0071701059994 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DYMO Rhino Heat Shrink Tubes - Schrumpfschlauch - Schwarz auf Gelb - Roll (0,9 cm x 1,5 m) - für Rhino 4200, 6000, 6000 Hard Case Kit, 6500; RhinoPRO 6500 Professional Labeling Bundle | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Newell Rubbermaid | Hersteller Art. Nr. | 1805444 | EAN/UPC | 0071701059994 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DYMO Rhino Heat Shrink Tubes - Schrumpfschlauch | Produkttyp | Schrumpfschlauch | Mediengröße | Roll (0,9 cm x 1,5 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Schwarz auf Gelb | Kompatibel mit | Rhino 4200, 6000, 6000 Hard Case Kit, 6500; RhinoPRO 6500 Professional Labeling Bundle | Ausführliche Details Media | | Medientyp | Schrumpfschlauch | Mediengrößen | Roll (0,9 cm x 1,5 m) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Medienfarbe | Schwarz auf Gelb | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | DYMO Rhino 4200, 6000, 6000 Hard Case Kit, 6500 DYMO RhinoPRO 6500 Professional Labeling Bundle | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Medientyp: | Schrumpfschlauch | Mediengrößen: | Roll (0,9 cm x 1,5 m) | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Medienfarbe: | Schwarz auf Gelb | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, dymo schriftband schwarz auf gelb 24mm/5,5 m, etiketten rolle, dymo etiketten-rolle, 6000, dymo, rhino, 1805444, 6500, 4200, gelb, schwarz, heat, shrink, tubes, roll, rohr, hard, case, kit;, rhinopro, professional, labeling, bundle, heischrumpfschlauch, heißschrumpfschlauch, 01805444, 24mm, 18057, polyolefin |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,30* | € 38,15* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 28,50* | € 38,29* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,86* | € 38,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,67* | € 40,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,62* | € 54,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|