Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE400X (507X) - Schwarz - Kapazität: 11.000 Seiten (CE400X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1172421
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE400X
EAN/GTIN:
     0884962554562
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 507X - CE400X - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - für LaserJet Enterprise 500 color M575dn, 500 color M575f, M551dn, M551n, M551xh
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CE400X
Modell  Hewlett-Packard HP 507X
EAN/UPC  0884962554562

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 507X - CE400X - Tonerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  ISO/IEC 19798
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  LaserJet Enterprise 500 color M575dn, 500 color M575f, M551dn, M551n, M551xh

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39 cm
Transporttiefe  16.4 cm
Transporthöhe  20.6 cm
Transportgewicht  1.74 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  ISO/IEC 19798
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn, 500 color M575f, M551dn, M551n, M551xh

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Transportbreite:
39 cm
Transporttiefe:
16.4 cm
Transporthöhe:
20.6 cm
Transportgewicht:
1.74 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
ISO/IEC 19798

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Managed M 575 cm; Color LaserJet Managed MFP M 575 dnm; LaserJet Enterprise 500 color M 551 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 551 n; LaserJet Enterprise 500 color M 551 Series; LaserJet Enterprise 500 color M 551 xh; LaserJet Enterprise 500 color M 575 c; LaserJet Enterprise 500 color M 575 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 575 f; LaserJet Enterprise 500 color M 575 Series; LaserJet Enterprise color flow MFP M 575 c; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dn; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dw; LaserJet Pro 500 Series
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, ce400x, 507x, toner, schwarz, 11000, original, 11.000, seiten, black, kapazitt, hohe, laserjet, kapazität, cartridge, 1erpack, inc., pack, enterprise, kapazität:, high, no.507x, 11.000seiten, 8849625545624, no507x, 11000seiten, 000seiten
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 166,81*
€ 191,16*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 177,30*
€ 197,61*
Frei Haus
ab € 182,08*
€ 201,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,91*
€ 202,06*
€ 3,50*
ab € 182,65*
€ 202,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.