Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 507X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 507X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 507X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 507X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CE400X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE400X
EAN/GTIN:
     884962554562
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Entwickelt für das Drucken von farbigen Geschäftsdokumenten und Marketingmaterialien mit fotorealistischen Bildern und Grafiken.

Die HP 507X LaserJet Tonerkassette schwarz sorgt dauerhaft für eine hohe Produktivität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung mit dieser zuverlässigen Original HP Tonerkassette mit hoher Kapazität, die für das Drucken von E-Mails, Entwürfen und Dokumenten mit gestochen scharfem schwarzem Text entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1185 x 1000 x 1174 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884962554562
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 507 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M570
Schwarztoner Seitenleistung:
11000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CE400X
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
14 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
390 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
206 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
206 mm
Paketgewicht:
1740 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Managed M 575 cm; Color LaserJet Managed MFP M 575 dnm; LaserJet Enterprise 500 color M 551 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 551 n; LaserJet Enterprise 500 color M 551 Series; LaserJet Enterprise 500 color M 551 xh; LaserJet Enterprise 500 color M 575 c; LaserJet Enterprise 500 color M 575 dn; LaserJet Enterprise 500 color M 575 f; LaserJet Enterprise 500 color M 575 Series; LaserJet Enterprise color flow MFP M 575 c; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dn; LaserJet Pro 500 color MFP M 570 dw; LaserJet Pro 500 Series
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.