Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 35,60cm (14") Laptop Sleeve - Notebook-Hülle - 35,6 cm (14") - Schwarz (LAPS114K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1159421
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     LAPS114K
EAN/GTIN:
     0085854221788
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle

Übersicht

Kurzinfo  Case Logic 35,60cm (14") Laptop Sleeve - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Case Logic
Hersteller Art. Nr.  LAPS114K
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Case Logic 35,60cm (14") Laptop Sleeve - Notebook-Hülle
Produkttyp  Notebook-Hülle
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Polyester, EVA, Schaum
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.8 cm x 4.3 cm x 26.7 cm
Gewicht  145 g
Notebook-Kompatibilität  35.6 cm (14")
Funktionen  Kratzfest, gepolstert

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Hülle
Produktmaterial  Polyester, EVA, Schaum
Breite  36.8 cm
Tiefe  4.3 cm
Höhe  26.7 cm
Gewicht  145 g
Notebook-Kompatibilität  35.6 cm (14")
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen  34.3 cm x 4.3 cm x 24.6 cm
Funktionen  Kratzfest, gepolstert
Farbe  Schwarz
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Notebook-Hülle
Produktmaterial:
Polyester, EVA, Schaum
Breite:
36.8 cm
Tiefe:
4.3 cm
Höhe:
26.7 cm
Notebook-Kompatibilität:
35.6 cm (14")
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen:
34.3 cm x 4.3 cm x 24.6 cm
Funktionen:
Kratzfest, gepolstert
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle, case, logic, laps114k, sleeve, schwarz, 3201354, laptop, notebookhülle, 35.6, notebookhlle, notebook, hülle, hlle, caselogic, laps, laps114black, black, tinka, colio, dydžio, juodas, rankove, cllaps114k, logic®, passend, maximal:
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 13,00*
ab € 18,06*
€ 24,75*
€ 4,50*
ab € 21,99*
€ 30,24*
€ 4,00*
ab € 24,26*
€ 33,02*
6 Tage
25
€ 1,00*
ab € 30,39*
€ 40,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,07*
€ 44,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201357
ab € 20,18*
Zubehör
CaseLogic
3201344
ab € 19,96*
Zubehör
CaseLogic
3201352
ab € 17,83*
Zubehör
CaseLogic
3203525
ab € 42,91*
Zubehör
CaseLogic
3201360
ab € 17,71*
Zubehör
CaseLogic
3201364
ab € 17,54*
Zubehör
CaseLogic
LAPS114GR
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.