Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 9053 - Rot - Schwarz - Rot - Kunststoff - 1 Stück(e) - Erwachsener - Beide Geschlechter (56362)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1142539
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     56362
EAN/GTIN:
     0092399563624
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempelkissen trodat
stempelkissen

Hauptmerkmale

Merkmale  
Pad-Farbe  Rot
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Gehäusematerial  Kunststoff
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Empfohlene Altersgruppe  Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht  Beide Geschlechter
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  160 mm
Tiefe  90 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Pad-Farbe:
Rot
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Gehäusematerial:
Kunststoff
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Empfohlene Altersgruppe:
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht:
Beide Geschlechter
Breite:
160 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 9053, trodat, 56362, b)160, t)90, kunststoffgehäuse, wasserbasierend, ungiftig, farbstoffe, stück, schwarz, kunststoff, stück(e, erwachsener, beide, geschlechter, b160, kunststoffgehuse, stck, stcke, gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,42*
€ 9,68*
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 10,58*
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 10,58*
€ 6,78*
ab € 6,85*
€ 10,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,47*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
56332
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56344
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56345
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56334
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56346
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56335
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56347
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56333
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
9052Z
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56348
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56364
ab € 4,61*
Sonstiges
Trodat
56360
ab € 5,43*
Sonstiges
Trodat
56361
ab € 5,40*
Sonstiges
Trodat
56363
ab € 5,44*
Sonstiges
Trodat
151785
ab € 7,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.