Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel 1,5m (11.09.4341)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1068562
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4341
EAN/GTIN:
     7611990159024
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
  • Anwendungsbereich: Analoge Audio-Signalübertragung im privaten Audio-Bereich wie z.B. Verbindung zwischen Hi-Fi Anlagen mit PC, MP3-Player oder Soundkarte

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.09.4341
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  3,5mm-zu-Cinch Kabel
Länge  1,5 m
Typ des linken Anschlusses  Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  Cinch (RCA)
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker  2x Cinch Stecker
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Kabelaufbau  Duplex
Bruttogewicht  0.036 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.09.4341
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Länge:
1,5 m
Typ des linken Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
Cinch (RCA)
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
2x Cinch Stecker
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
Duplex
Bruttogewicht:
0.036 kg / inklusive Verpackung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,31*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,25*
€ 3,93*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 5,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,31*
€ 13,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.09.4349
ab € 5,53*
Ähnlich
ROLINE
11.09.4345
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.