Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1067087 Herst.-Nr.: BS-77022 EAN/GTIN: 4017538027641 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks BASIC-S USB 2.0 Kabel, A-Stecker - B-Stecker 1,8 m (BS-77022) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, shiverpeaks, bs77022, 77022, stecker, basicsusb, anschlußkabel, rev., basics, kabel, astecker, bstecker, anschlukabel, basic |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 0,94* | € 1,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,93* | € 2,41* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,57* | € 28,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|