Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN 0077L4 - Gehäuselüfter - 120 mm (FAN-0077L4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1061054
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0077L4
EAN/GTIN:
     5711045228902
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro FAN 0077L4 - Gehäuselüfter - 120 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  SUPER MICRO Computer
Hersteller Art. Nr.  FAN-0077L4
Modell  FAN 0077L4
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro FAN 0077L4 - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  38 mm
Drehgeschwindigkeit  4.150 U/min
Luftstrom  148 CFM
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 12 cm x 3.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Breite  12 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  3.8 cm
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  38 mm
Drehgeschwindigkeit  4.150 U/min
Luftstrom  148 CFM
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschentwicklung  53 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Breite:
12 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
3.8 cm
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
38 mm
Drehgeschwindigkeit:
4.150 U/min
Luftstrom:
148 CFM
Geräuschentwicklung:
53 dBA
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, supermicro, 0077, fan0077l4, 0077l4, gehuselfter, sc733;, superworkstation, 5035btb, 5035, sc733, 5035b, 120x120x38mm, 4000, 0672042020294, server, super, micro, black, white, zubehör, inc., 4pin, housing, sc733's, free
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 21,27*
€ 29,18*
€ 6,78*
ab € 24,32*
€ 33,39*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 25,09*
€ 34,49*
1 Tag
2
€ 4,45*
ab € 26,15*
€ 35,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,41*
€ 46,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
FAN-0086L4
ab € 17,87*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5039A-I
ab € 692,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.