Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOXA Industrial Ethernet Serial Device Server, 1 Port 1 x 9 Pol Sub-D Stecker als serieller RS-422/485 Anschluß (Nport-5130)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1041604
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     Nport-5130
EAN/GTIN:
     5703431416468
Suchbegriffe:
Geräteserver
Medienkonverter
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Datenübertragungsrate  0.9216 Mbit/Sek
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet
  
Konnektivität  
Schnittstelle  RS-422/485
Konnektivitättechnologie  verkabelt
  
Gewicht u. Abmessungen  
Abmessungen B x T x H  50 x 80 x 22 mm
Gewicht  580 g
  
Energiemanagement  
Energiebedarf  12/48 VDC, 200 mA @ 12V, 106 mA @ 24V
  
Technische Details  
Mittlere ausfallfreie Zeit  246505 Stunde
  
Konnektivität  
Stecker  DB-9
  
Umweltbedingungen  
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb  5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 85 °C
Temperaturbereich bei Betrieb  0 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  5 - 95 %
  
Zertifikate  
Sicherheit  UL: UL60950-1, CUL, TÜV: EN60950-1
  
Energiemanagement  
Elektromagnetische Interferenzen  CE: EN55022 A/EN55024, FCC: FCC 15 BA
  
Technische Details  
Weitere Anschlüsse  1 x RS-422/485
Anzeigeleuchten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Datenübertragungsrate:
0.9216 Mbit/Sek
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet
Schnittstelle:
RS-422/485
Konnektivitättechnologie:
verkabelt
Abmessungen B x T x H:
50 x 80 x 22 mm
Energiebedarf:
12/48 VDC, 200 mA @ 12V, 106 mA @ 24V
Mittlere ausfallfreie Zeit:
246505 Stunde
Stecker:
DB-9
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 85 °C
Temperaturbereich bei Betrieb:
0 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
5 - 95 %
Sicherheit:
UL: UL60950-1, CUL, TÜV: EN60950-1
Elektromagnetische Interferenzen:
CE: EN55022 A/EN55024, FCC: FCC 15 BA
Weitere Anschlüsse:
1 x RS-422/485
Anzeigeleuchten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: moxa industrial ethernet serial device server, industrial ethernet serial device server, moxa, 5130, nport5130, nport, serial, device, server, serieller, port, rs422485, rs422/485, anschluss:, male, netzwerkanschluss:, stück, industrial, ethernet, subd, stecker, anschluß, anschluss, netzwerkanschluss, stck, anschlu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 137,66*
€ 172,77*
4 Tage
2
€ 6,50*
ab € 150,74*
€ 184,95*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 150,67*
€ 185,17*
Frei Haus
ab € 158,53*
€ 199,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 183,79*
€ 224,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
NPORT 5110
ab € 116,08*
Sonstiges
Moxa
NPORT 5150
ab € 130,23*
Sonstiges
Moxa
CBL-RJ45M9-150
ab € 9,30*
Sonstiges
Moxa
Mount Kit 35A
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.