Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks S/CONN maximum connectivity PS2 Kabel, 2 x 6-pol. MINI DIN-Stecker, 1,8m (78107-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 78107-2 PS/2-Kabel 1,8 m 6-p Mini-DIN Weiß
S/CONN 78107-2 PS/2-Kabel 1,8 m 6-p Mini-DIN Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-1028816
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     78107-2
EAN/GTIN:
     4017538030627
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...

Übersicht

PS/2 Tastatur / Maus Kabel, Länge = 2,0 m, Stecker - Stecker 6 Pol Mini DIN Stecker - 6 Pol Mini DIN Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, 78107, 781072, s/conn, maximum, connectivity, kabel, 6pol., mini, dinstecker, sconn, 6pol, conn, stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1191
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,38*
€ 2,18*
3 Tage
2381
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,39*
€ 2,20*
7 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 13,08*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,18*
€ 50,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.