Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC-RBC5 (19.49.1215)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-102030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RBC5
EAN/GTIN:
     0731304003274
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
  • Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • Hot Swap Batterie
  • Plug-and-Play installation

Technische Daten

Hersteller  APC
Herstellernummer  RBC 5
Produktgruppe  Batterien/Akkus
Produkttyp  APC Original Batterien
Lieferumfang  Installationsanweisungen
Speditionsware  nein
Bauform  Batteriekit, vormontiert
Spannung  12 V
Kapazität  14 Ah
Abmessungen (HxBxT)  100 x 130 x 151 mm
Durchmesser (Ø)  --
Gewicht  5,4 kg
Anschlüsse  Faston 250 (6,3 mm)
Farbe  schwarz
Einsatzbereich  APC SU700, SU650, SU450
Bruttogewicht  5.186 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Hersteller:
APC
Herstellernummer:
RBC 5
Produktgruppe:
Batterien/Akkus
Produkttyp:
APC Original Batterien
Lieferumfang:
Installationsanweisungen
Speditionsware:
nein
Bauform:
Batteriekit, vormontiert
Spannung:
12 V
Kapazität:
14 Ah
Abmessungen (HxBxT):
100 x 130 x 151 mm
Durchmesser (Ø):
--
Anschlüsse:
Faston 250 (6,3 mm)
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
APC SU700, SU650, SU450
Bruttogewicht:
5.186 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, blei-akku apc, blei-säure akku, rbc5, schneider, ersatzbatterie, battery, cartridge, apcrbc5, ersatzakku, replacable, backups, 700i, batterie, replacement, 19.49.1215, 1215, 19491215
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 114,95*
€ 125,73*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,18*
€ 125,75*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 115,40*
€ 126,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 116,79*
€ 127,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,86*
€ 128,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC55
ab € 408,08*
Ähnlich
APC
RBC6
ab € 201,50*
Ähnlich
APC
RBC7
ab € 234,90*
Ähnlich
APC
RBC8
ab € 224,40*
Ähnlich
APC
RBC9
ab € 115,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.