Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.8 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.8 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC8
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC8
EAN/GTIN:
     0731304003304
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.8

Abmessungen

  • Nettogewicht: 10.00 KG
  • Maximale Höhe: 97.00 mm
  • Maximale Breite: 259.00 mm
  • Maximale Tiefe: 150.00 mm
  • Versandgewicht: 10.86 KG
  • Versandbreite: 272.00 mm
  • Versandhöhe: 198.00 mm
  • Versandtiefe: 371.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,90*
€ 285,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC5
ab € 115,08*
Ähnlich
APC
RBC55
ab € 425,45*
Ähnlich
APC
RBC6
ab € 200,96*
Ähnlich
APC
RBC7
ab € 245,72*
Ähnlich
APC
RBC9
ab € 116,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.