Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.7 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.7 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC7
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC7
EAN/GTIN:
     0731304003298
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.7

Abmessungen

  • Nettogewicht: 11.68 KG
  • Maximale Höhe: 173.00 mm
  • Maximale Breite: 152.00 mm
  • Maximale Tiefe: 183.00 mm
  • Versandgewicht: 12.41 KG
  • Versandbreite: 262.00 mm
  • Versandhöhe: 259.00 mm
  • Versandtiefe: 290.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC5
ab € 114,35*
Ähnlich
APC
RBC55
ab € 425,00*
Ähnlich
APC
RBC6
ab € 201,93*
Ähnlich
APC
RBC8
ab € 223,95*
Ähnlich
APC
RBC9
ab € 115,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.