Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama PROLITE Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7 (LH3260HS-B1AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH3260HS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 80 cm (31.5") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     2753I-100018472
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH3260HS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570122288
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  80 cm (31.5")
Bildschirmtechnologie  LED
Display-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Helligkeit  500 cd/m²
HD-Typ  Full HD
Touchscreen  Nein
Panel-Typ  ELED
Natives Seitenverhältnis  16:9
Reaktionszeit  8 ms
Kontrastverhältnis  4000:1
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Anzahl der Farben des Displays  16,7 Millionen Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)  698,4 x 392,85 mm
Bildschirmdiagonale (cm)  80 cm
Horizontaler Scanbereich  28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz  60 Hz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  3
DVI Anschluss  Nein
USB Anschluss  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
HDMI-Version  2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse  2
USB-Version  2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Audioeingang (L, R)  1
Audio (L,R) Out  1
RS-232C  Ja
Fernbedienung (IR) input  1
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
RMS-Leistung  10 W
  
Design  
Produktdesign  Digitale A-Platine
Produktfarbe  Schwarz
Unterstützung von Positionierung  Indoor
VESA-Halterung  Ja
Ausrichtung  Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 150 mm
Rahmenbreite (unten)  9 mm
Rahmenbreite (Seite)  9 mm
Rahmenbreite (oben)  9 mm
  
Leistungen  
Zweck  Universal
Menüsprachen  Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)  24/7
HDCP  Ja
HDCP-Version  1.4/2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  50000 h
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  40 W
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)  G
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Computersystem  
Computersystem  Nein
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessorhersteller  ARM
Prozessorfamilie  ARM Cortex
Prozessor  A53
Anzahl Prozessorkerne  4
Speicherkapazität  2 GB
On-Board Grafikadaptermodell  ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität  16 GB
Installiertes Betriebssystem  Android 11
  
Gewicht und Abmessungen  
Displaybreite  724,6 mm
Display Tiefe  40 mm
Display Höhe  419,8 mm
Displaygewicht  5,4 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  795 mm
Verpackungstiefe  115 mm
Verpackungshöhe  520 mm
Paketgewicht  7,3 kg
  
Lieferumfang  
Fernbedienung enthalten  Ja
Akkus/Batterien enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  HDMI, Leistung, RS-232
Montageset  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
  
Zertifikate  
Zertifizierung  CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Bildschirmdiagonale:
80 cm (31.5")
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Touchscreen:
Nein
Panel-Typ:
ELED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Aktiver Displaybereich (B x H):
698,4 x 392,85 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
Horizontaler Scanbereich:
28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz:
60 Hz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
DVI Anschluss:
Nein
USB Anschluss:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Audioeingang (L, R):
1
Audio (L,R) Out:
1
RS-232C:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Produktdesign:
Digitale A-Platine
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
VESA-Halterung:
Ja
Ausrichtung:
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 150 mm
Rahmenbreite (unten):
9 mm
Rahmenbreite (Seite):
9 mm
Rahmenbreite (oben):
9 mm
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40 W
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Computersystem:
Nein
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessorhersteller:
ARM
Prozessorfamilie:
ARM Cortex
Prozessor:
A53
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
2 GB
On-Board Grafikadaptermodell:
ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Displaybreite:
724,6 mm
Display Tiefe:
40 mm
Display Höhe:
419,8 mm
Displaygewicht:
5,4 kg
Verpackungsbreite:
795 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
520 mm
Paketgewicht:
7,3 kg
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, Leistung, RS-232
Montageset:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm va 3840 x 2160, iiyama monitore, iiyama monitor prolite, iiyama, 3260, lh3260hsb1ag, lh3260hs, b1ag, 1920, 1080, 1920x1080, hdmi, android, rs232, panel, haze, landscape, 80cm, full, schwarz, 24/7, wlan, portrait, ethernet, prolite, 31.5", 500cdm2, 32zoll, 25perc
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 9,50*
ab € 285,76*
€ 312,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 302,28*
€ 329,10*
€ 4,50*
ab € 303,21*
€ 329,75*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 304,05*
€ 330,21*
Frei Haus
ab € 305,06*
€ 332,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD WM2020
ab € 30,37*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 403,30*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 143,69*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 159,82*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 312,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.