Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Glockenkorkenzieher Chianti Monopol - Weinkeller-Korkenzieher - Silber - Zink Stahl - Deutschland - 68 mm - 35 mm (62553380)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 62553380 Korkenzieher Stahl
Westmark 62553380 Korkenzieher Stahl
Westmark 62553380 Korkenzieher Stahl
Westmark 62553380 Korkenzieher Stahl
Westmark 62553380 Korkenzieher Stahl
Westmark 62553380 Korkenzieher Stahl
Artikel-Nr.:
     2753H-7803067
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     62553380
EAN/GTIN:
     4004094625589
Suchbegriffe:
Glocken-Korkenzieher
Glockenkorkenzieher
Spindel-Korkenzieher
Spindelkorkenzieher

Produkttext

MONOPOL Korkenzieher sind mit dem speziellen Spiral-Scharfgewinde ausgestattet. Das Scharfgewinde schneidet sich sanft in den Korken und drückt diesen nicht auseinander. Ein Zerbrechen des Korkens beim Herausziehen ist so, auch wegen der breiten, flachen Zugfläche der Spirale, nahezu unmöglich.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Weinkeller-Korkenzieher
Produktfarbe  Silber
Material  Zink Stahl
Ursprungsland  Deutschland
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  68 mm
Tiefe  35 mm
Höhe  150 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Weinkeller-Korkenzieher
Produktfarbe:
Silber
Material:
Zink Stahl
Ursprungsland:
Deutschland
Breite:
68 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Corkscrew, Korken-Zieher, Korkenzieher, Weinflaschenöffner, Weinöffner, korkenzieher westmark, corkscrew, 62553380, westmark, chianti, korkenzieher, glockenkorkenzieher, monopol, weinkellerkorkenzieher, silber, zink, stahl, deutschland, weinkeller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 23,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 25,28*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 32,92*
€ 43,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.