Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AdvancedGrassCut 36V-33 - Grastrimmer - schnurlos 2 Ah - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 33cm - 4 kg (06008C1K01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AdvancedGrassCut 36V-33 Akku-Grasschere Schwarz, Grün, Silber
Bosch AdvancedGrassCut 36V-33 Akku-Grasschere Schwarz, Grün, Silber
Bosch AdvancedGrassCut 36V-33 Akku-Grasschere Schwarz, Grün, Silber
Bosch AdvancedGrassCut 36V-33 Akku-Grasschere Schwarz, Grün, Silber
Bosch AdvancedGrassCut 36V-33 Akku-Grasschere Schwarz, Grün, Silber
Bosch AdvancedGrassCut 36V-33 Akku-Grasschere Schwarz, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     2753H-7492411
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1K01
EAN/GTIN:
     4059952569444
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Akku-Rasentrimmer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch AdvancedGrassCut 36V-33 - Grastrimmer - schnurlos - 36 V - 2 Ah - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 33 cm - 4 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06008C1K01
Modell  AdvancedGrassCut 36V-33
EAN/UPC  4059952569444

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch AdvancedGrassCut 36V-33 - Grastrimmer - elektrisch - schnurlos
Produkttyp  Grastrimmer - Faden - elektrisch - schnurlos
Batterie  Ohne Batterie x 36 V 2 Ah
Ladegerät  Ohne Ladegerät
Schneidebreite  33 cm
Kettenlehre  2.4 mm
Abmessung  162 cm x 42.6 cm x 26 cm
Gewicht  4 kg

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Grastrimmer
Motortyp  Elektrisch
Schnurlos  Ja
Schneidebreite  33 cm
Merkmale  ?Pro-Tap"-Spule, Ladeanzeige, Pflanzenschutzbügel, ergonomisches Design, bürstenloser Motor, variable Geschwindigkeitsregelung, POWER FOR ALL Battery (P4A), ausbalanciert, Akkustandsanzeige, Syneon Technology
  
Schneidemaschine / Säge  
Trimmerschneidsystem  Faden
Kettenlehre  2.4 mm
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Erforderliche Anzahl  1
Bereitgestellte Spannung  36 V
Kapazität  2 Ah
Ladezeit  65 Min.
Ladegerät  Ohne Ladegerät
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Schultergurt
Kennzeichnung  EN 60745
Details zu Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration: 2 m/s² / Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck: 75 dB(A) / Unsicherheit K: 2.5 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  162 cm
Tiefe  42.6 cm
Höhe  26 cm
Gewicht  4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Produkttyp:
Grastrimmer
Motortyp:
Elektrisch
Schnurlos:
Ja
Schneidebreite:
33 cm
Trimmerschneidsystem:
Faden
Kettenlehre:
2.4 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Erforderliche Anzahl:
1
Bereitgestellte Spannung:
36 V
Kapazität:
2 Ah
Ladezeit:
65 Min.
Ladegerät:
Ohne Ladegerät
Mitgeliefertes Zubehör:
Schultergurt
Kennzeichnung:
EN 60745
Breite:
162 cm
Tiefe:
42.6 cm
Höhe:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Akku-Turbotrimmer, Akkurasentrimmer, Elektro-Rasentrimmer, Elektro-Turbotrimmer, Elektrorasentrimmer, akku-grasschere bosch, akku-grasschere, bosch, ohne, advancedgrasscut, 36v33, 06008c1k01, 06008, ladegerät, ladegert, solo, grastrimmer, schnurlos, batterie, akkurasentrimmer, akku, rasentrimmer, home, garden, schnittbreite, max.):, maxpArtikel.DciPid
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
€ 4,79*
ab € 117,98*
€ 148,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,917*
€ 162,667*
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 139,83*
€ 171,93*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 140,04*
€ 173,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 142,62*
€ 175,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800614
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.