Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten HW-M 15 - Pull - Edelstahl - Rechteckig - Edelstahl - 1 Stück(e) - 15 cm (71AAA008650)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-4215362
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     71AAA008650
EAN/GTIN:
     4008423878127
Suchbegriffe:
71aaa008650
008650
wolf
wolfgarten

Produkttext

Wolf-Garten Hacke HW-M 15 multi-star Tief wurzelndes Unkraut mühelos hacken und Boden gleichzeitig lockern Extra scharfe Wechselklinge scharfgeschliffenes, austauschbares, rostfreies Edelstahlmesser Die robuste multi-star® Hacke HW-M 15 mit ihrem 15 cm breiten und widerstandsfähigen Jäteblatt schneidet auch hartnäckiges Unkraut ab. Das scharfgeschliffene Edelstahlblatt ist auswechselbar. Besonders geeignet für die multi-star® Hacke ist der Eschenstiel ZM 150.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ der Hacke  Pull
Material Messer  Edelstahl
Form des Blattes  Rechteckig
Klingenfarbe  Edelstahl
Griff enthalten  Nein
Wechselkopf  Ja
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Rollenweite  15 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ der Hacke:
Pull
Material Messer:
Edelstahl
Form des Blattes:
Rechteckig
Klingenfarbe:
Edelstahl
Griff enthalten:
Nein
Wechselkopf:
Ja
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Rollenweite:
15 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 12,76*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 12,78*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 17,75*
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 19,92*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 25,85*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED007650
ab € 7,58*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED009650
ab € 13,86*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED006650
ab € 18,15*
Sonstiges
WOLF-Garten
71BED012650
ab € 36,42*
Sonstiges
WOLF-Garten
71AED013650
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.