Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Hexagonal-Buntstift buddy,18er Kartonetui +Spitzer Der ideale erste Kinderbuntstift! 7,60cm (3") 1: Bunt-, Wachsmal - 1 Stück (140 C18)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-4178477
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     140 C18
EAN/GTIN:
     4007817029206
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift

Produkttext

Kartonetui mit 18 sortierten Farben, einem Spitzer und einem Pinsel GRATIS

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Wasserfarbstift
Menge pro Packung  18 Stück(e)
Schreibfarben  Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  2 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe  Kinder
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Material  Holz
Produktfarbe  Gemischte Farben
Ursprungsland  Deutschland
Zertifizierung  PEFC
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  9,5 mm
  
Lieferumfang  
Bleistiftspitzer  Ja
Bürste  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Wasserfarbstift
Menge pro Packung:
18 Stück(e)
Schreibfarben:
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
2 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe:
Kinder
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Material:
Holz
Produktfarbe:
Gemischte Farben
Ursprungsland:
Deutschland
Zertifizierung:
PEFC
Durchmesser (mm):
9,5 mm
Bleistiftspitzer:
Ja
Bürste:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, aquarellfarbstifte 24 farben, aquarellstifte, aquarellstifte staedtler, staedtler, noris, hexagonalbuntstift, kartonetui, ideale, erste, kinderbuntstift!, bunt, wachsmal, stück, kinderbuntstift, stck, hexagonal, buntstift, 18st, junior, 18er, farbstift, +spitzer, buddy18er, spitzer, buddy
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 19,29*
€ 27,07*
11 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 19,22*
€ 27,11*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 27,36*
1
€ 5,50*
ab € 19,92*
€ 28,58*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 31,67*
€ 43,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.