Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411799 Herst.-Nr.: 140 C18 EAN/GTIN: 4007817029206 |
| |
|
| | |
| Farbstift junior 140 Buntstift. 3in1: Bunt-, Wachsmal- und Aquarellstift in einem. empfohlenes Mindestalter: 2+ y. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: sehr weich. Stärke der Mine: 9.45, Schreibfarbe der Mine: -20 magenta, -61 rotlila, -6 violett, -35 türkis, -50 gelbgrün, -5 grün, sortiert, -0 weiß, -1 gelb, -43 hautfarben, -4 orange, -2 rot, -76 van-Dyke-braun, -9 schwarz, -33 kobaltblau, -3 blau, -30 lichtblau, -F23 neon pink, -F5 neon grün, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: abgerundete hexagonale Form, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Material des Schaftes: Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 13.9 mm, Länge: 125 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Kartonetui mit 18 Farben + 1 ST Spitzer. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 18 Farben + 1 ST Spitzer. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 19,29* | € 27,07* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 19,22* | € 27,11* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,50* | € 27,36* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,92* | € 28,58* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,13* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|